Startseite

WEIDMULLER - WEI9202870000 H1,5/24 XS SW - 9202870000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI9202870000 H1,5/24 XS SW

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennquerschnitt - 1.5 mm²

  • Bauform - Standard

  • Hülsenlänge - 14.5 mm

  • Farbe - schwarz

  • Isoliert - ja

Packung

  • 100 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4032248517947

Artikelnummer

WEI9202870000

Herstellernummer

9202870000

Hersteller

WEI

Nennquerschnitt:

1.5 mm²

Bauform:

Standard

Hülsenlänge:

14.5 mm

Farbe:

schwarz

Isoliert:

ja

Werkstoff der Isolation:

Polypropylen (PP)

Bandware:

nein

Oberflächenschutz:

verzinnt

AWG-Größe:

16

Werkstoff:

Kupfer

Halogenfrei:

ja

Für kurzschlussfeste Leitungen:

ja

Boccola in rame zincata elettroliticamente per la protezione di conduttori flessibili spellati. La crimpatura dei terminali protegge i fili e permette collegamenti elettrici permanentemente stabili.

Ein WEIDMULLER Produkt

Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie