WEIDMULLER - WEI9202090000 KT 80 NE - 9202090000
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung/Betätigung - Ratschenausführung mechanisch
Geeignet für max. Kabeldurchmesser - 80 mm
Geeignet für mehrdrähtige Leiter - ja
Geeignet für feindrähtige Leiter - ja
Geeignet für massive Leiter - ja
Packung
1 ST
EAN
4032248482320
Artikelnummer
WEI9202090000
Herstellernummer
9202090000
Hersteller
WEI
Ausführung/Betätigung:
Ratschenausführung mechanisch
Geeignet für max. Kabeldurchmesser:
80 mm
Geeignet für mehrdrähtige Leiter:
ja
Geeignet für feindrähtige Leiter:
ja
Geeignet für massive Leiter:
ja
Geeignet für Stahldrahtumflechtung:
nein
Gesamtlänge:
560 mm
Schneidkopf auswechselbar:
nein
Schneidbacken auswechselbar:
nein
Mit Abisolierfunktion:
nein
Isoliert:
ja
Schutzisoliert 1000 V:
nein
Griffausführung:
2-Komponenten
Mit Aufprallschutz:
nein


