WEIDMULLER - WEI9202060000 KT 55 - 9202060000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung/Betätigung - Ratschenausführung mechanisch
Geeignet für max. Kabeldurchmesser - 55 mm
Max. Kabelquerschnitt - 500 mm²
Geeignet für Stahldrahtumflechtung - nein
Packung
1 ST
EAN
4032248482191
Artikelnummer
WEI9202060000
Herstellernummer
9202060000
Hersteller
WEI
Ausführung/Betätigung:
Ratschenausführung mechanisch
Geeignet für max. Kabeldurchmesser:
55 mm
Max. Kabelquerschnitt:
500 mm²
Geeignet für Stahldrahtumflechtung:
nein


