Startseite

WEIDMULLER - WEI9202040000 KT 45 R - 9202040000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI9202040000 KT 45 R

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung/Betätigung - mechanisch Einhand

  • Geeignet für max. Kabeldurchmesser - 45 mm

  • Max. Kabelquerschnitt - 300 mm²

  • Geeignet für Stahldrahtumflechtung - nein

  • Mit Abisolierfunktion - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4032248482160

Artikelnummer

WEI9202040000

Herstellernummer

9202040000

Hersteller

WEI

Ausführung/Betätigung:

mechanisch Einhand

Geeignet für max. Kabeldurchmesser:

45 mm

Max. Kabelquerschnitt:

300 mm²

Geeignet für Stahldrahtumflechtung:

nein

Mit Abisolierfunktion:

nein

Isoliert:

ja

Schutzisoliert 1000 V:

nein

Utensile da taglio per il taglio di cavi, conduttori e isolamento.