WEIDMULLER - WEI9200630000 LIF 6T638 R - 9200630000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennquerschnitt - 4...6 mm²
Ausführung - Hülse
Farbe der Isolation - gelb
Isolation - teilisoliert
Steckerabmessungen - flach 6,3x0,8 mm
Packung
100 ST
EAN
4032248410477
Artikelnummer
WEI9200630000
Herstellernummer
9200630000
Hersteller
WEI
Nennquerschnitt:
4...6 mm²
Ausführung:
Hülse
Farbe der Isolation:
gelb
Isolation:
teilisoliert
Steckerabmessungen:
flach 6,3x0,8 mm
Mit Abgriff:
ja
Mit Rastnase:
nein
Werkstoff:
Kupfer
Halogenfrei:
ja
Maximalstrom (Imax):
44 A
Ein WEIDMULLER Produkt
Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie


