Startseite

WEIDMULLER - WEI9200620000 LIF 2,5T638 R - 9200620000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI9200620000 LIF 2,5T638 R

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennquerschnitt - 1.5...2.5 mm²

  • Farbe der Isolation - blau

  • Isolation - teilisoliert

  • Steckerabmessungen - flach 6,3x0,8 mm

  • Mit Abgriff - ja

Packung

  • 100 ST

EAN

4032248410460

Artikelnummer

WEI9200620000

Herstellernummer

9200620000

Hersteller

WEI

Nennquerschnitt:

1.5...2.5 mm²

Farbe der Isolation:

blau

Isolation:

teilisoliert

Steckerabmessungen:

flach 6,3x0,8 mm

Mit Abgriff:

ja

Mit Rastnase:

nein

Werkstoff:

Kupfer

Halogenfrei:

ja

Maximalstrom (Imax):

26 A

Prese piatte isolate con imbuto di inserimento conico.

Ein WEIDMULLER Produkt

Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie