WEIDMULLER - WEI9200560000 LIF 2,5F638 R - 9200560000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennquerschnitt - 1.5...2.5 mm²
Ausführung - Hülse
Farbe der Isolation - blau
Isolation - teilisoliert
Steckerabmessungen - flach 6,3x0,8 mm
Packung
100 ST
EAN
4032248410408
Artikelnummer
WEI9200560000
Herstellernummer
9200560000
Hersteller
WEI
Nennquerschnitt:
1.5...2.5 mm²
Ausführung:
Hülse
Farbe der Isolation:
blau
Isolation:
teilisoliert
Steckerabmessungen:
flach 6,3x0,8 mm
Mit Abgriff:
ja
Mit Rastnase:
nein
Werkstoff:
Kupfer
Halogenfrei:
ja
Maximalstrom (Imax):
26 A
Ein WEIDMULLER Produkt
Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie


