Startseite

WEIDMULLER - WEI9200540000 LIF 1,5F638 R - 9200540000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI9200540000 LIF 1,5F638 R

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennquerschnitt - 0.5...1.5 mm²

  • Ausführung - Hülse

  • Farbe der Isolation - rot

  • Isolation - teilisoliert

  • Steckerabmessungen - flach 6,3x0,8 mm

Packung

  • 100 ST

EAN

4032248410385

Artikelnummer

WEI9200540000

Herstellernummer

9200540000

Hersteller

WEI

Nennquerschnitt:

0.5...1.5 mm²

Ausführung:

Hülse

Farbe der Isolation:

rot

Isolation:

teilisoliert

Steckerabmessungen:

flach 6,3x0,8 mm

Mit Abgriff:

ja

Mit Rastnase:

nein

Werkstoff:

Kupfer

Halogenfrei:

ja

Maximalstrom (Imax):

18 A

Prese piatte isolate con imbuto di inserimento conico.

Ein WEIDMULLER Produkt

Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie