WEIDMULLER - WEI9200500000 LIB 2,5B25 VF - 9200500000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennquerschnitt - 2.5...2.5 mm²
Ausführung - Normalausführung
Hülsenform - kurz
Geeignet für massive Leiter - ja
Geeignet für mehrdrähtige Leiter - nein
Packung
100 ST
EAN
4032248410347
Artikelnummer
WEI9200500000
Herstellernummer
9200500000
Hersteller
WEI
Nennquerschnitt:
2.5...2.5 mm²
Ausführung:
Normalausführung
Hülsenform:
kurz
Geeignet für massive Leiter:
ja
Geeignet für mehrdrähtige Leiter:
nein
Geeignet für feindrähtige Leiter:
nein
Geeignet für hohe Temperaturen (bis 650 °C):
nein
Geeignet für Lackdraht:
nein
Geeignet für Rundleiter:
nein
Geeignet für Flachleiter:
nein
Werkstoff:
Kupfer
Oberflächenschutz:
verzinnt
Farbe der Isolation:
blau
Spannungsreihe:
bis 230/380 V
Art der Verbindung:
Stoßverbinder
Anzahl der Abzweige:
0
Für zugfeste Verbindungen:
nein
Ölstopp/Mittelsteg:
nein


