Startseite

WEIDMULLER - WEI9200290000 LIS 1,5M3 V - 9200290000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI9200290000 LIS 1,5M3 V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennquerschnitt - 0.5...1.5 mm²

  • Farbe der Isolation - rot

  • Ausführung - Normalausführung

  • Geeignet für massive Leiter - nein

  • Isolation - sonstige

Packung

  • 100 ST

EAN

4032248410118

Artikelnummer

WEI9200290000

Herstellernummer

9200290000

Hersteller

WEI

Nennquerschnitt:

0.5...1.5 mm²

Farbe der Isolation:

rot

Ausführung:

Normalausführung

Geeignet für massive Leiter:

nein

Isolation:

sonstige

Art der Verbindung:

Endverbinder

Geeignet für mehrdrähtige Leiter:

ja

Werkstoff:

Kupfer

Geeignet für Rundleiter:

ja

Geeignet für feindrähtige Leiter:

ja

Für zugfeste Verbindungen:

ja

Geeignet für hohe Temperaturen (bis 650 °C):

nein

Oberflächenschutz:

verzinnt

Geeignet für Lackdraht:

nein

Geeignet für Flachleiter:

nein

Ölstopp/Mittelsteg:

nein

Nennstrom:

18 A

Anzahl der Abzweige:

1

Min. AWG-Größe:

20

Max. AWG-Größe:

16

Connettori per cavi con boccola in rame a forcella e imbuto di inserimento a forma di cono.

Ein WEIDMULLER Produkt

Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie