Startseite

WEIDMULLER - WEI9200230000 LIR 6M4 V - 9200230000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI9200230000 LIR 6M4 V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennquerschnitt - 4...6 mm²

  • Ausführung - Normalausführung

  • Spannungsreihe - bis 600 V

  • Geeignet für massive Leiter - nein

  • Isolation - Polyvinylchlorid (PVC)

Packung

  • 100 ST

EAN

4032248410057

Artikelnummer

WEI9200230000

Herstellernummer

9200230000

Hersteller

WEI

Nennquerschnitt:

4...6 mm²

Ausführung:

Normalausführung

Spannungsreihe:

bis 600 V

Geeignet für massive Leiter:

nein

Isolation:

Polyvinylchlorid (PVC)

Art der Verbindung:

Endverbinder

Geeignet für mehrdrähtige Leiter:

ja

Werkstoff:

Kupfer

Geeignet für Rundleiter:

ja

Geeignet für feindrähtige Leiter:

ja

Für zugfeste Verbindungen:

ja

Geeignet für hohe Temperaturen (bis 650 °C):

nein

Oberflächenschutz:

verzinnt

Geeignet für Lackdraht:

nein

Geeignet für Flachleiter:

nein

Ölstopp/Mittelsteg:

nein

Nennstrom:

44 A

Anzahl der Abzweige:

1

Min. AWG-Größe:

12

Max. AWG-Größe:

10

Giunti ad anello isolati in rame con imbuto di inserimento conico.

Ein WEIDMULLER Produkt

Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie