Startseite

WEIDMULLER - WEI9200090000 LIR 1,5M4 V - 9200090000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI9200090000 LIR 1,5M4 V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennquerschnitt - 1.5...1.5 mm²

  • Ausführung - Normalausführung

  • Werkstoff - Kupfer

  • Oberflächenschutz - verzinnt

  • Isolation - sonstige

Packung

  • 100 ST

EAN

4032248409853

Artikelnummer

WEI9200090000

Herstellernummer

9200090000

Hersteller

WEI

Nennquerschnitt:

1.5...1.5 mm²

Ausführung:

Normalausführung

Werkstoff:

Kupfer

Oberflächenschutz:

verzinnt

Isolation:

sonstige

Farbe der Isolation:

rot

Art der Verbindung:

Endverbinder

Giunti ad anello isolati in rame con imbuto di inserimento conico.