WEIDMULLER - WEI9050180000 AIMESA V - 9050180000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funktion - abisolieren und crimpen
Abisolierlänge einstellbar - nein
Breite - 43.8 mm
Höhe - 2 mm
Tiefe - 20 mm
Packung
1 ST
EAN
4008190343378
Artikelnummer
WEI9050180000
Herstellernummer
9050180000
Hersteller
WEI
Funktion:
abisolieren und crimpen
Abisolierlänge einstellbar:
nein
Breite:
43.8 mm
Höhe:
2 mm
Tiefe:
20 mm
Macchine per la spellatura e la crimpatura automatiche di terminali e conduttori. Il processo di spellatura e crimpatura può essere eseguito in una singola operazione. Questo permette una lavorazione veloce ed efficiente.
Ein WEIDMULLER Produkt
Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie