Startseite

WEIDMULLER - WEI9037590000 H16,0/29D ZH BL - 9037590000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI9037590000 H16,0/29D ZH BL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennquerschnitt - 16 mm²

  • Bauform - Zwillings-Aderendhülse

  • Hülsenlänge - 16 mm

  • Farbe - blau

  • Isoliert - ja

Packung

  • 50 ST

EAN

4008190493165

Artikelnummer

WEI9037590000

Herstellernummer

9037590000

Hersteller

WEI

Nennquerschnitt:

16 mm²

Bauform:

Zwillings-Aderendhülse

Hülsenlänge:

16 mm

Farbe:

blau

Isoliert:

ja

Werkstoff der Isolation:

Polypropylen (PP)

Bandware:

nein

Oberflächenschutz:

verzinnt

AWG-Größe:

6

Werkstoff:

Kupfer

Für kurzschlussfeste Leitungen:

nein

Boccola in rame zincata elettroliticamente per la protezione di conduttori flessibili spellati. La crimpatura dei terminali protegge i fili e permette collegamenti elettrici permanentemente stabili.

Ein WEIDMULLER Produkt

Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie