WEIDMULLER - WEI9037450000 H1,0/19D ZH R - 9037450000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bauform - Zwillings-Aderendhülse
Nennquerschnitt - 1 mm²
Hülsenlänge - 12 mm
Isoliert - ja
Werkstoff der Isolation - Polypropylen (PP)
Packung
500 ST
EAN
4008190493028
Artikelnummer
WEI9037450000
Herstellernummer
9037450000
Hersteller
WEI
Bauform:
Zwillings-Aderendhülse
Nennquerschnitt:
1 mm²
Hülsenlänge:
12 mm
Isoliert:
ja
Werkstoff der Isolation:
Polypropylen (PP)
Farbe:
rot
Werkstoff:
Kupfer
Oberflächenschutz:
verzinnt
Für kurzschlussfeste Leitungen:
nein
Bandware:
nein
AWG-Größe:
sonstige


