Startseite

WEIDMULLER - WEI9037390000 H0,5/16D ZH W - 9037390000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI9037390000 H0,5/16D ZH W

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennquerschnitt - 0.5 mm²

  • Bauform - Zwillings-Aderendhülse

  • Hülsenlänge - 10 mm

  • Farbe - weiß

  • Isoliert - ja

Packung

  • 500 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4008190492878

Artikelnummer

WEI9037390000

Herstellernummer

9037390000

Hersteller

WEI

Nennquerschnitt:

0.5 mm²

Bauform:

Zwillings-Aderendhülse

Hülsenlänge:

10 mm

Farbe:

weiß

Isoliert:

ja

Werkstoff der Isolation:

Polypropylen (PP)

Bandware:

nein

Oberflächenschutz:

verzinnt

AWG-Größe:

20

Werkstoff:

Kupfer

Halogenfrei:

ja

Für kurzschlussfeste Leitungen:

nein

Boccola in rame zincata elettroliticamente per la protezione di conduttori flessibili spellati. La crimpatura dei terminali protegge i fili e permette collegamenti elettrici permanentemente stabili.

Ein WEIDMULLER Produkt

Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie