Startseite

WEIDMULLER - WEI9037310000 H1,5/26 ZH R - 9037310000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI9037310000 H1,5/26 ZH R

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennquerschnitt - 1.5 mm²

  • Bauform - Zwillings-Aderendhülse

  • Hülsenlänge - 18 mm

  • Farbe - rot

  • Isoliert - ja

Packung

  • 100 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4008190492786

Artikelnummer

WEI9037310000

Herstellernummer

9037310000

Hersteller

WEI

Nennquerschnitt:

1.5 mm²

Bauform:

Zwillings-Aderendhülse

Hülsenlänge:

18 mm

Farbe:

rot

Isoliert:

ja

Werkstoff der Isolation:

Polypropylen (PP)

Bandware:

nein

Oberflächenschutz:

verzinnt

AWG-Größe:

16

Werkstoff:

Kupfer

Halogenfrei:

ja

Für kurzschlussfeste Leitungen:

nein

Boccola in rame zincata elettroliticamente per la protezione di conduttori flessibili spellati. La crimpatura dei terminali protegge i fili e permette collegamenti elettrici permanentemente stabili.

Ein WEIDMULLER Produkt

Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie