WEIDMULLER - WEI9037280000 H1,0/25 ZH GE - 9037280000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennquerschnitt - 1 mm²
Bauform - Zwillings-Aderendhülse
Hülsenlänge - 18 mm
Farbe - gelb
Isoliert - ja
Packung
500 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4008190492755
Artikelnummer
WEI9037280000
Herstellernummer
9037280000
Hersteller
WEI
Nennquerschnitt:
1 mm²
Bauform:
Zwillings-Aderendhülse
Hülsenlänge:
18 mm
Farbe:
gelb
Isoliert:
ja
Werkstoff der Isolation:
Polypropylen (PP)
Bandware:
nein
Oberflächenschutz:
verzinnt
AWG-Größe:
sonstige
Werkstoff:
Kupfer
Halogenfrei:
ja
Für kurzschlussfeste Leitungen:
nein
Ein WEIDMULLER Produkt
Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie


