WEIDMULLER - WEI9037210000 H0,5/16 ZH OR - 9037210000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennquerschnitt - 0.5 mm²
Bauform - Zwillings-Aderendhülse
Hülsenlänge - 10 mm
Farbe - orange
Isoliert - ja
Packung
500 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4008190492687
Artikelnummer
WEI9037210000
Herstellernummer
9037210000
Hersteller
WEI
Nennquerschnitt:
0.5 mm²
Bauform:
Zwillings-Aderendhülse
Hülsenlänge:
10 mm
Farbe:
orange
Isoliert:
ja
Werkstoff der Isolation:
Polypropylen (PP)
Bandware:
nein
Oberflächenschutz:
verzinnt
AWG-Größe:
20
Werkstoff:
Kupfer
Halogenfrei:
ja
Für kurzschlussfeste Leitungen:
nein
Ein WEIDMULLER Produkt
Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie


