WEIDMULLER - WEI9036220000 H2,5/16DS BL - 9036220000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennquerschnitt - 2.5 mm²
Bauform - Standard
Hülsenlänge - 10 mm
Farbe - blau
Isoliert - ja
Packung
500 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4032248068012
Artikelnummer
WEI9036220000
Herstellernummer
9036220000
Hersteller
WEI
Nennquerschnitt:
2.5 mm²
Bauform:
Standard
Hülsenlänge:
10 mm
Farbe:
blau
Isoliert:
ja
Werkstoff der Isolation:
Polypropylen (PP)
Bandware:
nein
Oberflächenschutz:
verzinnt
AWG-Größe:
14
Werkstoff:
Kupfer
Halogenfrei:
ja
Für kurzschlussfeste Leitungen:
nein
Ein WEIDMULLER Produkt
Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie


