WEIDMULLER - WEI9028690000 CRIMP-SET PZ 6 ROTO L D - 9028690000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Isolierte Aderendhülsen - ja
Isolierte Kabelverbindungen - nein
Nicht-isolierte Aderendhülsen - nein
Mit Kabelbinder - nein
Mit Werkzeug - ja
Packung
1 ST
EAN
4032248392681
Artikelnummer
WEI9028690000
Herstellernummer
9028690000
Hersteller
WEI
Isolierte Aderendhülsen:
ja
Isolierte Kabelverbindungen:
nein
Nicht-isolierte Aderendhülsen:
nein
Mit Kabelbinder:
nein
Mit Werkzeug:
ja
Rohrkabelschuhe für Cu-Leiter:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Werkstoffgüte des Gehäuses:
Polyamid (PA)
Gehäusefarbe:
sonstige
Mit transparentem Deckel:
ja
Ein WEIDMULLER Produkt
Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie


