Startseite

WEIDMULLER - WEI9028480000 POWERSTRIPPER 16,0 - 9028480000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI9028480000 POWERSTRIPPER 16,0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funktion - abisolieren

  • Abisolierlänge einstellbar - ja

  • Breite - 190 mm

  • Höhe - 230 mm

  • Tiefe - 295 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4032248064632

Artikelnummer

WEI9028480000

Herstellernummer

9028480000

Hersteller

WEI

Funktion:

abisolieren

Abisolierlänge einstellbar:

ja

Breite:

190 mm

Höhe:

230 mm

Tiefe:

295 mm

Macchina automatica per la lavorazione di diversi tipi di isolante standard e speciale. La macchina esegue la spellatura di diversi diametri di cavi e conduttori in modo preciso e pulito. La macchina spellafili offre un'impostazione rapida e semplice della corretta sezione del cavo.

Ein WEIDMULLER Produkt

Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie