Startseite

WEIDMULLER - WEI9028250000 H0,14/10T BR SV - 9028250000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI9028250000 H0,14/10T BR SV

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennquerschnitt - 0.14 mm²

  • Hülsenlänge - 6 mm

  • Isoliert - ja

  • Werkstoff der Isolation - Polypropylen (PP)

  • Farbe - braun

Packung

  • 500 ST

EAN

4008190902018

Artikelnummer

WEI9028250000

Herstellernummer

9028250000

Hersteller

WEI

Nennquerschnitt:

0.14 mm²

Hülsenlänge:

6 mm

Isoliert:

ja

Werkstoff der Isolation:

Polypropylen (PP)

Farbe:

braun

Werkstoff:

Kupfer

Oberflächenschutz:

verzinnt

Für kurzschlussfeste Leitungen:

nein

Bandware:

nein

AWG-Größe:

26

Boccola in rame zincata elettroliticamente per la protezione di conduttori flessibili spellati. La crimpatura dei terminali protegge i fili e permette collegamenti elettrici permanentemente stabili.