WEIDMULLER - WEI9028240000 H0,14/12 GR SV - 9028240000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennquerschnitt - 0.14 mm²
Bauform - Standard
Hülsenlänge - 8 mm
Farbe - grau
Isoliert - ja
Packung
500 ST
EAN
4008190902001
Artikelnummer
WEI9028240000
Herstellernummer
9028240000
Hersteller
WEI
Nennquerschnitt:
0.14 mm²
Bauform:
Standard
Hülsenlänge:
8 mm
Farbe:
grau
Isoliert:
ja
Werkstoff der Isolation:
Polypropylen (PP)
Bandware:
nein
Oberflächenschutz:
verzinnt
AWG-Größe:
26
Werkstoff:
Kupfer
Für kurzschlussfeste Leitungen:
nein


