WEIDMULLER - WEI9028230000 H150,0/54 GE - 9028230000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennquerschnitt - 150 mm²
Bauform - Standard
Hülsenlänge - 32 mm
Farbe - gelb
Isoliert - ja
Packung
25 ST
EAN
4008190891602
Artikelnummer
WEI9028230000
Herstellernummer
9028230000
Hersteller
WEI
Nennquerschnitt:
150 mm²
Bauform:
Standard
Hülsenlänge:
32 mm
Farbe:
gelb
Isoliert:
ja
Werkstoff der Isolation:
Polypropylen (PP)
Bandware:
nein
Oberflächenschutz:
verzinnt
AWG-Größe:
sonstige
Werkstoff:
Kupfer
Halogenfrei:
ja
Für kurzschlussfeste Leitungen:
nein
Ein WEIDMULLER Produkt
Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie


