Startseite

WEIDMULLER - WEI9026030000 H0,34/10 TK SV - 9026030000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI9026030000 H0,34/10 TK SV

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennquerschnitt - 0.34 mm²

  • Bauform - Standard

  • Hülsenlänge - 6 mm

  • Farbe - türkis

  • Isoliert - ja

Packung

  • 500 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4008190177171

Artikelnummer

WEI9026030000

Herstellernummer

9026030000

Hersteller

WEI

Nennquerschnitt:

0.34 mm²

Bauform:

Standard

Hülsenlänge:

6 mm

Farbe:

türkis

Isoliert:

ja

Werkstoff der Isolation:

Polypropylen (PP)

Bandware:

nein

Oberflächenschutz:

verzinnt

AWG-Größe:

22

Werkstoff:

Kupfer

Halogenfrei:

ja

Für kurzschlussfeste Leitungen:

nein

Boccola in rame zincata elettroliticamente per la protezione di conduttori flessibili spellati. La crimpatura dei terminali protegge i fili e permette collegamenti elettrici permanentemente stabili.

Ein WEIDMULLER Produkt

Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie