Startseite

WEIDMULLER - WEI9025800000 CRIMP-SET PZ 4 - 9025800000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI9025800000 CRIMP-SET PZ 4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Isolierte Aderendhülsen - ja

  • Isolierte Kabelverbindungen - nein

  • Nicht-isolierte Aderendhülsen - nein

  • Mit Kabelbinder - nein

  • Mit Werkzeug - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4008190145156

Artikelnummer

WEI9025800000

Herstellernummer

9025800000

Hersteller

WEI

Isolierte Aderendhülsen:

ja

Isolierte Kabelverbindungen:

nein

Nicht-isolierte Aderendhülsen:

nein

Mit Kabelbinder:

nein

Mit Werkzeug:

ja

Rohrkabelschuhe für Cu-Leiter:

nein

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Werkstoffgüte des Gehäuses:

Polyamid (PA)

Gehäusefarbe:

sonstige

Mit transparentem Deckel:

ja

Cassetta con assortimento dotata di pinza crimpatrice, utensile spellafili e terminali per il taglio, la spellatura e la crimpatura. L'assortimento ben ordinato aiuta a minimizzare la ricerca e le tempistiche di preparazione.

Ein WEIDMULLER Produkt

Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie