WEIDMULLER - WEI9025780000 H0,25/12 HBL SV - 9025780000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennquerschnitt - 0.25 mm²
Bauform - Standard
Hülsenlänge - 8 mm
Farbe - blau
Isoliert - ja
Packung
500 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4008190053239
Artikelnummer
WEI9025780000
Herstellernummer
9025780000
Hersteller
WEI
Nennquerschnitt:
0.25 mm²
Bauform:
Standard
Hülsenlänge:
8 mm
Farbe:
blau
Isoliert:
ja
Werkstoff der Isolation:
Polypropylen (PP)
Bandware:
nein
Oberflächenschutz:
verzinnt
AWG-Größe:
24
Werkstoff:
Kupfer
Halogenfrei:
ja
Für kurzschlussfeste Leitungen:
nein
Mit Kennzeichnungsfahne:
nein
Ein WEIDMULLER Produkt
Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie


