Startseite

WEIDMULLER - WEI9025770000 H0,34/12 TK - 9025770000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI9025770000 H0,34/12 TK

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennquerschnitt - 0.34 mm²

  • Bauform - Standard

  • Hülsenlänge - 8 mm

  • Farbe - türkis

  • Isoliert - ja

Packung

  • 500 ST

EAN

4008190067960

Artikelnummer

WEI9025770000

Herstellernummer

9025770000

Hersteller

WEI

Nennquerschnitt:

0.34 mm²

Bauform:

Standard

Hülsenlänge:

8 mm

Farbe:

türkis

Isoliert:

ja

Werkstoff der Isolation:

Polypropylen (PP)

Bandware:

nein

Oberflächenschutz:

verzinnt

AWG-Größe:

22

Werkstoff:

Kupfer

Für kurzschlussfeste Leitungen:

nein

Boccola in rame zincata elettroliticamente per la protezione di conduttori flessibili spellati. La crimpatura dei terminali protegge i fili e permette collegamenti elettrici permanentemente stabili.