WEIDMULLER - WEI9025430000 H-BOX 0,5-2,5QMM DIN - 9025430000
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Isolierte Aderendhülsen - nein
Isolierte Kabelverbindungen - ja
Nicht-isolierte Aderendhülsen - nein
Mit Kabelbinder - nein
Mit Werkzeug - nein
Packung
1 ST
EAN
4008190337162
Artikelnummer
WEI9025430000
Herstellernummer
9025430000
Hersteller
WEI
Isolierte Aderendhülsen:
nein
Isolierte Kabelverbindungen:
ja
Nicht-isolierte Aderendhülsen:
nein
Mit Kabelbinder:
nein
Mit Werkzeug:
nein
Nicht-isolierte Kabelverbindungen:
nein
Rohrkabelschuhe für Cu-Leiter:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Werkstoffgüte des Gehäuses:
Polyamid (PA)
Gehäusefarbe:
rot
Mit transparentem Deckel:
ja
Ein WEIDMULLER Produkt
Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie


