Startseite

WEIDMULLER - WEI9021250000 H4,0/18T OR SV - 9021250000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI9021250000 H4,0/18T OR SV

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennquerschnitt - 4 mm²

  • Bauform - Standard

  • Hülsenlänge - 10 mm

  • Farbe - orange

  • Isoliert - ja

Packung

  • 250 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,01 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4008190159313

Artikelnummer

WEI9021250000

Herstellernummer

9021250000

Hersteller

WEI

Nennquerschnitt:

4 mm²

Bauform:

Standard

Hülsenlänge:

10 mm

Farbe:

orange

Isoliert:

ja

Werkstoff der Isolation:

Polypropylen (PP)

Bandware:

nein

Oberflächenschutz:

verzinnt

AWG-Größe:

12

Werkstoff:

Kupfer

Für kurzschlussfeste Leitungen:

nein

Mit Kennzeichnungsfahne:

nein

Boccola in rame zincata elettroliticamente per la protezione di conduttori flessibili spellati. La crimpatura dei terminali protegge i fili e permette collegamenti elettrici permanentemente stabili.