WEIDMULLER - WEI9019320000 H35,0/32D R - 9019320000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennquerschnitt - 35 mm²
Bauform - Standard
Hülsenlänge - 18 mm
Farbe - rot
Isoliert - ja
Packung
50 ST
EAN
4008190111847
Artikelnummer
WEI9019320000
Herstellernummer
9019320000
Hersteller
WEI
Nennquerschnitt:
35 mm²
Bauform:
Standard
Hülsenlänge:
18 mm
Farbe:
rot
Isoliert:
ja
Werkstoff der Isolation:
Polypropylen (PP)
Bandware:
nein
Oberflächenschutz:
verzinnt
AWG-Größe:
2
Werkstoff:
Kupfer
Halogenfrei:
ja
Für kurzschlussfeste Leitungen:
nein
Ein WEIDMULLER Produkt
Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie


