WEIDMULLER - WEI9019250000 H10,0/28D R - 9019250000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennquerschnitt - 10 mm²
Bauform - Standard
Hülsenlänge - 18 mm
Farbe - rot
Isoliert - ja
Packung
100 ST
EAN
4008190041410
Artikelnummer
WEI9019250000
Herstellernummer
9019250000
Hersteller
WEI
Nennquerschnitt:
10 mm²
Bauform:
Standard
Hülsenlänge:
18 mm
Farbe:
rot
Isoliert:
ja
Werkstoff der Isolation:
Polypropylen (PP)
Bandware:
nein
Oberflächenschutz:
verzinnt
AWG-Größe:
8
Werkstoff:
Kupfer
Für kurzschlussfeste Leitungen:
nein


