Startseite

WEIDMULLER - WEI9019230000 H6,0/26D GE - 9019230000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI9019230000 H6,0/26D GE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennquerschnitt - 6 mm²

  • Bauform - Standard

  • Hülsenlänge - 18 mm

  • Farbe - gelb

  • Isoliert - ja

Packung

  • 100 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,01 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4008190072117

Artikelnummer

WEI9019230000

Herstellernummer

9019230000

Hersteller

WEI

Nennquerschnitt:

6 mm²

Bauform:

Standard

Hülsenlänge:

18 mm

Farbe:

gelb

Isoliert:

ja

Werkstoff der Isolation:

Polypropylen (PP)

Bandware:

nein

Oberflächenschutz:

verzinnt

AWG-Größe:

10

Werkstoff:

Kupfer

Halogenfrei:

ja

Für kurzschlussfeste Leitungen:

nein

Boccola in rame zincata elettroliticamente per la protezione di conduttori flessibili spellati. La crimpatura dei terminali protegge i fili e permette collegamenti elettrici permanentemente stabili.

Ein WEIDMULLER Produkt

Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie