WEIDMULLER - WEI9018910000 H0,25/5 - 9018910000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennquerschnitt - 0.25 mm²
Bauform - Standard
Hülsenlänge - 5 mm
Farbe - sonstige
Isoliert - nein
Packung
1000 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4008190068134
Artikelnummer
WEI9018910000
Herstellernummer
9018910000
Hersteller
WEI
Nennquerschnitt:
0.25 mm²
Bauform:
Standard
Hülsenlänge:
5 mm
Farbe:
sonstige
Isoliert:
nein
Werkstoff der Isolation:
sonstige
Bandware:
nein
Oberflächenschutz:
verzinnt
AWG-Größe:
24
Werkstoff:
Kupfer
Halogenfrei:
ja
Für kurzschlussfeste Leitungen:
nein
Ein WEIDMULLER Produkt
Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie


