WEIDMULLER - WEI9018880000 H10,0/24DS ZH R - 9018880000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennquerschnitt - 10 mm²
Bauform - Zwillings-Aderendhülse
Hülsenlänge - 12 mm
Farbe - rot
Isoliert - ja
Packung
100 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,01 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4032248105830
Artikelnummer
WEI9018880000
Herstellernummer
9018880000
Hersteller
WEI
Nennquerschnitt:
10 mm²
Bauform:
Zwillings-Aderendhülse
Hülsenlänge:
12 mm
Farbe:
rot
Isoliert:
ja
Werkstoff der Isolation:
Polypropylen (PP)
Bandware:
nein
Oberflächenschutz:
verzinnt
AWG-Größe:
8
Werkstoff:
Kupfer
Halogenfrei:
ja
Für kurzschlussfeste Leitungen:
nein
Ein WEIDMULLER Produkt
Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie


