WEIDMULLER - WEI9018510000 H0,75/14 ZH W SV - 9018510000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bauform - Zwillings-Aderendhülse
Nennquerschnitt - 0.75 mm²
Hülsenlänge - 8 mm
Isoliert - ja
Werkstoff der Isolation - Polypropylen (PP)
Packung
500 ST
EAN
4008190019914
Artikelnummer
WEI9018510000
Herstellernummer
9018510000
Hersteller
WEI
Bauform:
Zwillings-Aderendhülse
Nennquerschnitt:
0.75 mm²
Hülsenlänge:
8 mm
Isoliert:
ja
Werkstoff der Isolation:
Polypropylen (PP)
Halogenfrei:
ja
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kupfer
Oberflächenschutz:
verzinnt
Für kurzschlussfeste Leitungen:
nein
Bandware:
nein
AWG-Größe:
18


