WEIDMULLER - WEI9008910000 SDIS 1.0X4.5X125 - 9008910000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Klingenbreite - 4.5 mm
Klingenstärke - 1 mm
Klingenlänge - 125 mm
Gesamtlänge - 236 mm
Ausführung - gerade
Packung
1 ST
EAN
4032248266692
Artikelnummer
WEI9008910000
Herstellernummer
9008910000
Hersteller
WEI
Klingenbreite:
4.5 mm
Klingenstärke:
1 mm
Klingenlänge:
125 mm
Gesamtlänge:
236 mm
Ausführung:
gerade
Isoliert:
ja
Schutzisoliert 1000 V:
ja
Cacciavite a taglio.


