WEIDMULLER - WEI9006890000 SP 303 - 9006890000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Prüfart - 1-polig
Spannungsanzeige - sonstige
Klingenlänge - 63 mm
Klingenbreite - 3 mm
Interne Grundlast - nein
Packung
1 ST
EAN
4032248108459
Artikelnummer
WEI9006890000
Herstellernummer
9006890000
Hersteller
WEI
Prüfart:
1-polig
Spannungsanzeige:
sonstige
Klingenlänge:
63 mm
Klingenbreite:
3 mm
Interne Grundlast:
nein
Last zuschaltbar:
nein
Drehfeldrichtungsanzeige:
nein
Durchgangsprüfung:
nein
Prüfspitzenschutz:
nein


