WEIDMULLER - WEI9006870000 H16,0/25,5X BL SV - 9006870000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennquerschnitt - 16 mm²
Bauform - Standard
Hülsenlänge - 12 mm
Farbe - blau
Isoliert - ja
Packung
100 ST
EAN
4008190332327
Artikelnummer
WEI9006870000
Herstellernummer
9006870000
Hersteller
WEI
Nennquerschnitt:
16 mm²
Bauform:
Standard
Hülsenlänge:
12 mm
Farbe:
blau
Isoliert:
ja
Werkstoff der Isolation:
Polypropylen (PP)
Bandware:
nein
Oberflächenschutz:
verzinnt
AWG-Größe:
6
Werkstoff:
Kupfer
Halogenfrei:
ja
Für kurzschlussfeste Leitungen:
ja
Ein WEIDMULLER Produkt
Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie


