Startseite

WEIDMULLER - WEI9005180000 H0,14/10 GR SV - 9005180000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI9005180000 H0,14/10 GR SV

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennquerschnitt - 0.14 mm²

  • Bauform - Standard

  • Hülsenlänge - 6 mm

  • Farbe - grau

  • Isoliert - ja

Packung

  • 500 ST

EAN

4008190859909

Artikelnummer

WEI9005180000

Herstellernummer

9005180000

Hersteller

WEI

Nennquerschnitt:

0.14 mm²

Bauform:

Standard

Hülsenlänge:

6 mm

Farbe:

grau

Isoliert:

ja

Werkstoff der Isolation:

Polypropylen (PP)

Bandware:

nein

Oberflächenschutz:

verzinnt

AWG-Größe:

26

Werkstoff:

Kupfer

Für kurzschlussfeste Leitungen:

nein

Boccola in rame zincata elettroliticamente per la protezione di conduttori flessibili spellati. La crimpatura dei terminali protegge i fili e permette collegamenti elettrici permanentemente stabili.