WEIDMULLER - WEI9004390000 H0,34/12 TK BD GSP - 9004390000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennquerschnitt - 0.34 mm²
Hülsenlänge - 8 mm
Farbe - türkis
Isoliert - ja
Werkstoff der Isolation - Polypropylen (PP)
Packung
5000 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4008190881016
Artikelnummer
WEI9004390000
Herstellernummer
9004390000
Hersteller
WEI
Nennquerschnitt:
0.34 mm²
Hülsenlänge:
8 mm
Farbe:
türkis
Isoliert:
ja
Werkstoff der Isolation:
Polypropylen (PP)
Bandware:
ja
Oberflächenschutz:
verzinnt
AWG-Größe:
22
Werkstoff:
Kupfer
Für kurzschlussfeste Leitungen:
nein


