WEIDMULLER - WEI9004340000 H1,5/14 R BD - 9004340000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennquerschnitt - 1.5 mm²
Bauform - Standard
Hülsenlänge - 8 mm
Farbe - rot
Isoliert - ja
Packung
500 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4008190080723
Artikelnummer
WEI9004340000
Herstellernummer
9004340000
Hersteller
WEI
Nennquerschnitt:
1.5 mm²
Bauform:
Standard
Hülsenlänge:
8 mm
Farbe:
rot
Isoliert:
ja
Werkstoff der Isolation:
Polypropylen (PP)
Bandware:
nein
Oberflächenschutz:
verzinnt
AWG-Größe:
16
Werkstoff:
Kupfer
Für kurzschlussfeste Leitungen:
nein
Mit Kennzeichnungsfahne:
nein
Ein WEIDMULLER Produkt
Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie