WEIDMULLER - WEI9004260000 H95,0/32 - 9004260000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennquerschnitt - 95 mm²
Bauform - Standard
Hülsenlänge - 32 mm
Farbe - sonstige
Isoliert - nein
Packung
50 ST
EAN
4008190102500
Artikelnummer
WEI9004260000
Herstellernummer
9004260000
Hersteller
WEI
Nennquerschnitt:
95 mm²
Bauform:
Standard
Hülsenlänge:
32 mm
Farbe:
sonstige
Isoliert:
nein
Werkstoff der Isolation:
sonstige
Bandware:
nein
Oberflächenschutz:
verzinnt
AWG-Größe:
sonstige
Werkstoff:
Kupfer
Halogenfrei:
ja
Für kurzschlussfeste Leitungen:
nein
Ein WEIDMULLER Produkt
Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie


