Startseite

WEIDMULLER - WEI9004240000 H70,0/32 - 9004240000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI9004240000 H70,0/32

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennquerschnitt - 70 mm²

  • Bauform - Standard

  • Hülsenlänge - 32 mm

  • Farbe - sonstige

  • Isoliert - nein

Packung

  • 50 ST

EAN

4008190131395

Artikelnummer

WEI9004240000

Herstellernummer

9004240000

Hersteller

WEI

Nennquerschnitt:

70 mm²

Bauform:

Standard

Hülsenlänge:

32 mm

Farbe:

sonstige

Isoliert:

nein

Werkstoff der Isolation:

sonstige

Bandware:

nein

Oberflächenschutz:

verzinnt

AWG-Größe:

2

Werkstoff:

Kupfer

Halogenfrei:

ja

Für kurzschlussfeste Leitungen:

nein

Boccola in rame zincata elettroliticamente per la protezione di conduttori flessibili spellati. La crimpatura dei terminali protegge i fili e permette collegamenti elettrici permanentemente stabili.

Ein WEIDMULLER Produkt

Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie