WEIDMULLER - WEI9004230000 H70,0/25 - 9004230000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennquerschnitt - 70 mm²
Hülsenlänge - 25 mm
Isoliert - nein
Werkstoff - Kupfer
Oberflächenschutz - verzinnt
Packung
50 ST
EAN
4008190150051
Artikelnummer
WEI9004230000
Herstellernummer
9004230000
Hersteller
WEI
Nennquerschnitt:
70 mm²
Hülsenlänge:
25 mm
Isoliert:
nein
Werkstoff:
Kupfer
Oberflächenschutz:
verzinnt
Für kurzschlussfeste Leitungen:
nein
Bandware:
nein
AWG-Größe:
2
Boccola in rame zincata elettroliticamente per la protezione di conduttori flessibili spellati. La crimpatura dei terminali protegge i fili e permette collegamenti elettrici permanentemente stabili.


