WEIDMULLER - WEI9004110000 H4,0/18 - 9004110000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennquerschnitt - 4 mm²
Bauform - Standard
Hülsenlänge - 18 mm
Farbe - sonstige
Isoliert - nein
Packung
500 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,01 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4008190148348
Artikelnummer
WEI9004110000
Herstellernummer
9004110000
Hersteller
WEI
Nennquerschnitt:
4 mm²
Bauform:
Standard
Hülsenlänge:
18 mm
Farbe:
sonstige
Isoliert:
nein
Werkstoff der Isolation:
sonstige
Bandware:
nein
Oberflächenschutz:
verzinnt
AWG-Größe:
12
Werkstoff:
Kupfer
Halogenfrei:
ja
Für kurzschlussfeste Leitungen:
nein
Ein WEIDMULLER Produkt
Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie


