WEIDMULLER - WEI8972270000 VSPC CONTROL UNIT 24VDC - 8972270000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung DC - 24...24 V
Max. Dauerspannung DC - 30 V
Nennlaststrom - 50 A
Montageart - Hutschiene TH35
Anschluss 1 - Schraubanschlussklemme
Packung
1 ST
EAN
4032248793488
Artikelnummer
WEI8972270000
Herstellernummer
8972270000
Hersteller
WEI
Nennspannung DC:
24...24 V
Max. Dauerspannung DC:
30 V
Nennlaststrom:
50 A
Montageart:
Hutschiene TH35
Anschluss 1:
Schraubanschlussklemme
Ableiterüberwachung:
ja
Mit Fernmeldekontakt:
nein
Explosionsgeprüfte Ausführung:
ja
Baubreite:
18 mm
Schutzart (IP):
IP20