WEIDMULLER - WEI8953600000 VSPC 1CL 24VDC EX - 8953600000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung DC - 24...24 V
Nennableitstoßstrom (8/20) - 2.5 kA
Max. Dauerspannung DC - 30 V
Blitzstoßstrom (10/350 µs) - 2.5 kA
Nennlaststrom - 350 A
Packung
1 ST
EAN
4032248745753
Artikelnummer
WEI8953600000
Herstellernummer
8953600000
Hersteller
WEI
Nennspannung DC:
24...24 V
Nennableitstoßstrom (8/20):
2.5 kA
Max. Dauerspannung DC:
30 V
Blitzstoßstrom (10/350 µs):
2.5 kA
Nennlaststrom:
350 A
Schutzpegel Ader/Ader:
45 V
Schutzpegel Ader/Erde:
450 V
Schutzpegel Ader/Signalground:
450 V
Schutzpegel Signalground/Protectiveground:
650 V
Frequenz:
2.4...2.4 MHz
Anschluss 1:
sonstige
Ableiterüberwachung:
nein
Mit Fernmeldekontakt:
nein
Signalisierung am Gerät:
ohne
Explosionsgeprüfte Ausführung:
ja
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
3
Baubreite:
17.8 mm
Schutzart (IP):
IP20
Ein WEIDMULLER Produkt
Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie


