Startseite

WEIDMULLER - WEI8952950000 IE-XR-RJ45/RJ45-2 - 8952950000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI8952950000 IE-XR-RJ45/RJ45-2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kategorie - 6A (IEC)

  • Steckverbindertyp - RJ45 8(8)

  • Ausführung - Buchse (Jack)

  • Geschirmt - ja

  • Geeignet für Rundkabel - ja

Packung

  • 24 ST

EAN

4032248744329

Artikelnummer

WEI8952950000

Herstellernummer

8952950000

Hersteller

WEI

Kategorie:

6A (IEC)

Steckverbindertyp:

RJ45 8(8)

Ausführung:

Buchse (Jack)

Geschirmt:

ja

Geeignet für Rundkabel:

ja

Spezialwerkzeug notwendig:

nein

Geeignet für Flachkabel:

nein

Geeignet für Litzenleiter:

ja

Geeignet für massive Leiter:

ja

Farbe:

sonstige

Transparent:

nein

Connettore RJ45 per equipaggiamento personalizzato

Ein WEIDMULLER Produkt

Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie